アルミパイプフレーム用固定具

アルミパイプフレーム用固定具 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

アルミパイプフレームにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
縦・横いずれの方向からもインシュロックタイを挿入できるため、配線マネジメントの自由度が拡大します。
また、インシュロックタイ脱落防止機能付きで作業性に優れます。
T18~T60タイプまでのインシュロックタイが使用可能です。
*インシュロックタイは別売りです。

材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲
-40℃~+85℃
グレード
標準
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T18~T60タイプまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
グリーンフレーム GF-N外寸28mmタイプ
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05292572APFM28
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする