PANDUIT(パンドウイット)
金属検知可能タイアンカー タイアンカー TA1S8-C96A
金属検知対応結束バンド固定具(抗菌・防カビタイプ)です。
食品衛生法適合です。
用途
HACCP対策における異物混入対策に。
トラスコ品番
731-2827
材質
金属入りナイロン6.6
幅(mm)
【使用結束バンド】2.3~4.8
色
ブルー
高さ(mm)
5
縦(mm)
19
横(mm)
9.5
固定方法
ねじ止め
使用ねじ
M4
ねじ穴(Φmm)
4.3
内容量
1箱(5袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05858032
TA1S8-C96A
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください