曜日別特売
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425

SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425
SH-25-SJP18-TL 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト 81518425

遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色タイル
内容量1台注文コード81518425品番SH-25-SJP18-TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

遮熱効果-28℃!遮熱ジョイントパネル 30×30cm!
お庭やベランダをおしゃれに模様替えします。
窓や外壁から入るお庭やベランダの照り返しを防ぐことで、室内の温度を下げます。
1枚あたり365gと軽量でジョイント式ですので、簡単に設置が可能です!
耐水・耐久性に優れているので、長くご使用いただけます。
タイル柄とストーン柄の2種類からお選びください!

用途
テラスやベランダのシートして。
色
タイル
寸法(cm)
30×30×1.2
素材
表面:塩化ビニル樹脂、ガラス繊維、ポリエステル / 裏面:ポリプロピレン
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする