ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
穴径P(Φmm)
取付寸法X×Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05755622
PMR-150UWBLB(R)/INJ
150
38
198
11
100×56
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05755710
PMR-200UWB/INJ
200
42
250
11.5
112×63
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05755719
PMR-130UWB/INJ
130
35
177
11
100×56
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05755832
PMR-200UWBLB(R)/INJ
200
42
250
11.5
112×63
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05756051
PMR-130UWBLB(R)/INJ
130
35
177
11
100×56
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください