曜日別特売

プレート式ゴムキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き

プレート式ゴムキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレート式ゴムキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレート式ゴムキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレート式ゴムキャスター 固定ストッパー付き 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
取付座A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05031411WKB-100-AZC3514445127115
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05037379WKB-200-AZC4525063245151
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05040800WKB-150-AZC4519856196137
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05040870WKB-130-AZC4217756176137
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする