SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ゴムキャスター 固定 安全カバー付き
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
取付座A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05039050
WK-250-AZC
50
305
80
323
200
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
05040599
WK-100-AZC
35
144
45
127
115
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05041606
WK-130-AZC
42
177
56
176
137
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05043049
WK-200-AZC
45
250
63
245
151
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05043076
WK-150-AZC
45
198
56
196
137
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください