SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
取付座A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05033468
UWK-100-AZC
35
144
45
176
115
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05039296
UWK-130-AZC
42
177
56
245
137
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05039908
UWK-250-AZC
45
305
80
490
200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
05039917
UWK-200-AZC
45
250
63
392
151
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください