2連天吊り金具 32インチタイプ
ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
- 耐荷重(kg)
- 25
- 対応インチサイズ
- 32
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ















