フレキシブルモニタースタンド2
液晶モニターの幅、最大約78cm(8kg以下)のモニターに対応した、モニタースタンドです。
机の穴に取り付け可能なクランプも付属しています。
- 用途
- モニター固定に。
- 仕様
- 対応モニター:VESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)
- トラスコ品番
- 868-8187
- セット内容
- 固定用ネジ
- 材質
- 本体:スチール
- 耐荷重(kg)
- 1面辺り8
- 内容量
- 1台
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ







![注文コード: フレキシブルモニタースタンド2 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)








