モニターアーム 小型アーム LA-19P
レール取付タイプの小型アームです。
- トラスコ品番
- 630-6361
- 色
- ブラック
- 耐荷重(kg)
- ~6
- 適合モニターサイズ
- ~15インチ(一般的な目安になります)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※アルミレール側耐荷重にご注意頂きしっかり固定してください。※アルミレール側耐荷重にご注意頂きしっかり固定してください。
※アームの左右振りは画面や金具の干渉により、角度調整範囲が狭くなります。
※製品にアームは含まれておりません。
※適合モニターサイズは一般的なPC用モニターを想定、形状や重心により耐荷重範囲内でも設置ができないものがございます。
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ
















