フレキシブル3面モニターアーム

フレキシブル3面モニターアーム - サンコー[日用品]

24インチモニタ×3面を横に搭載可能な液晶ディスプレイ用アームです。

用途
モニター固定に。
仕様
対応モニター:VESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)
トラスコ品番
868-8182
セット内容
固定用ネジ
材質
本体:スチール
耐荷重
合計24kg(8kg×3面)
保証期間
6ヶ月
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820977MARMGUS2030B
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする