アドバンス理工
ハンディスポット溶接器
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81720059
品番
HS-9000
参考基準価格(税別)
¥642,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
その他
溶接対象物:各種合金線 板 max 1mm
電源(V)
AC90~AC230 50Hz-60Hz
方式
直流式瞬時抵抗溶接
モード
溶接:出力、通電時間可変
溶接
設定:出力、パルス幅ダイヤル設定、設定2:溶接ガンの溶接圧力調整可能
溶接能力
80Ws(MAX:2200A)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません