リズム(旧:リズム時計工業)
シチズン 暗所自動点灯電波掛時計
4MYA36-006
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81720357
品番
4MYA36-006
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
プラスチック枠
用途
・ステップ秒針(夜眠る秒針)
TGK品番
1-2602-1101
材質
風防:ガラス製
質量(g)
860
電源
単3乾電池6本(別売)
直径×高さ(mm)
313×50
注意
※・電波OFF機能/電波サーチ機能付・オートライト機能付高輝度LED×3灯で明るさを大幅に改善しました
※落ち着いた雰囲気で、広くユーザーニーズにマッチする製品を狙っています