曜日別特売

クロスアウトフロアブル

クロスアウトフロアブル - 石原バイオサイエンス

うどんこ病菌における胞子の付着器・吸器形成から菌糸伸長、胞子形成に至る各生育ステージを阻害することで、安定した防除効果を発揮します。既存の薬剤とは異なる新しい作用機構を持ち、表皮寄生性のうどんこ病はもとより、防除が困難な内部寄生性のうどんこ病にも高い効果を示します。うどんこ病の胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。成分が速やかに葉内で拡散し、吸器形成を強く阻害することで病斑の拡大を抑え、安定した防除効果を発揮します。訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、IPM(総合的病害虫防除)に適合した薬剤です。

用途
農業用殺菌剤。
容量(mL)
100
有効期限(年)
3
内容量(mL)
100
有効成分
ピリオフェノン(化管法/2種)
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24527
内容量
1個(100mL)
関連資料:(5.89MB)
注意
※使用直前に容器をよく振ってください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。出来るだけ発病前又は発病初期に散布すること。使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。本剤の使用に当っては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737751-
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする