アレスモンガレス箱粒剤
1つの殺虫成分で幅広い害虫に高い効果。
既存の殺虫剤に抵抗性を持つ害虫にも優れた効果。
紋枯病にも高い効果。
トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、コバネイナゴ等さまざまな害虫に効く。
WCS用イネにも使用可能です。
- 種類
- オキサゾスルフィル・インピルフルキサム粒剤
- 有効期限(年)
- 5
- 分類
- 殺虫殺菌剤
- 有効成分
- オキサゾスルフィル:2.0%、インピルフルキサム:2.0%
- 毒性
- 普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
- 農林水産省登録第(号)
- 第24614号
- 内容量
- 1袋(1kg)
農薬 の新着商品
カテゴリ













![ヨーバルシードFS PLANO[安全保護具] ヨーバルシードFS PLANO[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81738268-260624-02.jpg)
![キラップフロアブル PLANO[安全保護具] キラップフロアブル PLANO[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81738137-260624-02.jpg)












