天空エアー
多年生雑草の塊茎形成も抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能です。ノビエの効果持続期間、SU抵抗性雑草への効果、両方強化しています。ドローン向けに開発したエアー粒剤です。直播水稲にも使え、湛水周縁散布も可能です。
- 用途
- 水稲用一発処理除草剤。
- 成分
- フェントラザミド/ベンゾビシクロン/メタゾスルフロン
- 内容量(L)
- 900
- 内容量(g)
- 900
- 有効成分
- フェントラザミド、ベンゾビシクロン、メタゾスルフロン
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 淡褐色細粒
- 農林水産省登録第(号)
- 第24342
- 内容量
- 1個(900g)
関連資料:(1.68MB)
注意
※必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ3葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、オモダカはヘラ葉期まで、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまでが本剤の散布適期です。但し、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイに対しては、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。散布に当たっては、水の出入りを止めて5~6cmの湛水状態に保ってください。散布後は少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり、効果の劣る可能性があるので湛水周縁散布をさけ、本田内で水田全面に散布してください。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ





















