曜日別特売

コケとーるしっかり原液

コケとーるしっかり原液 - レインボー薬品

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。

用途
玄関先・お家まわり・テラス・ベランダなど広い場所のコケ退治に。
成分
陽イオン界面活性剤/銅化合物
適合場所
空地、駐車場、墓地、公園・運動場、家回り、コケが生えた場所
希釈倍率
10倍
散布面積(m2)
30~60(約9~18坪)
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1本(300mL)
注意
※非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤
※農薬として使用することはできません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851626-
オープン
¥898
¥988(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする