曜日別特売

ナブ乳剤

ナブ乳剤 - 日本曹達(日本ソーダ)

イネ科植物に優れた殺草作用を発揮します。
登録作物にかかっても影響がなく、ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。
浸透移行性に優れ、根まで枯殺します。
散布液が乾けば降雨の影響はほとんどありません。
土壌中では短時日で分解されるため、後作物への影響がありません。

有効期限(年)
4
有効成分
セトキシジム 20.0%
毒性
普通物
性状
淡褐色澄明可乳化液体
適合作物
かんしょ、こんにゃく、さといも、ばれいしょ、やまのいも、かぶ、ごぼう、しょうが、だいこん、チコリ、てんさい、にんじん、たまねぎ、にんにく、食用ゆり、にら、ねぎ、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、だいず、べにばないんげん、らっかせい、豆類(未成熟)、かぼちゃmすいか、トマト、カリフラワーブロッコリー、非結球あぶらな科葉菜類、キャベツ、はくさい、せり、セルリー、レタス、はっか、ほうれんそう、アスパラガス、いちご、ぎぼうし、キノア、そば、なたね、おうぎ、おけら、しゃくやく(薬用)、せんきゅう、とうき、とりかぶと(薬用)、みしまさいこ、樹木類、きく、もりあざみ、りんどう、わた、樹木等、すぎ(床替床)、ひのき(床替床)、いぐさ、たばこ、桑
農林水産省登録第(号)
15992
内容量
1本(500mL)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
※雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布してください。
※広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占ほ場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
※遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10 日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
※周辺のイネ科作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、注意して散布してください。
※そば、だいず及びてんさいについて、10 アール当りの使用液量を 25 ~ 50 Lで散布する場合、少水量散布に適合したノズルを使用してください。
※無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
※(1)散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
※(2)散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※(3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※(4)散布終了後は機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また、使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
※(5)そばに対して使用する場合には、葉に薬斑が生じるため高温時の散布をさけてください。
※(6)散布予定のほ場周辺にイネ科作物が栽培されている場合は、薬害を生じるおそれがあるので、無人航空機による本剤の散布は行わないでください。
※散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
※(1)激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
※(2)散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって、有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
※(3)水源池、養魚池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
※本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851870-
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする