曜日別特売

ゾーバー

ゾーバー - 丸和バイオケミカル

かんきつ園向け除草剤です。特にみかん園では春先処理として最適です。
ほとんどの一年生雑草、とくに難しかったイヌビユ・アオビユなどのヒユ類にも効果を発揮します。

有効期限(年)
4
適合場所
公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等
コード
RAC:HRAC:5(ターバシル)、5(DCMU)
有効成分
DCMU(化管法1種) 40%,ターバシル(化管法2種) 40%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粉末 63μm以下
適合作物
かんきつ、樹木等
農林水産省登録第(号)
22234
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※松、杉、槙の防風垣の近くでは使用しないでください。
※使用後の散布器具はその中に薬剤が残らないよう速やかに水で十分洗ってください。
※本剤を処理した園で他の作物を間作しないでください。
※薬害を生じるおそれがあるので、次の点に注意してください。
※苗木生産ほ場では使用しないでください。
※本圃(ハウス栽培を含む)において、かんきつ以外の作物を栽培しないでください。
※激しい降雨の予想される場合は使用しないでください。
※本剤の必要量を所定量の水に加えよくかき混ぜた後、むらのないように均一に散布してください。
※生育の進んだ雑草に使用する際には、展着剤(非イオン系)を加用してください。
※適用作物以外のほ場には散布しないでください。また作物の葉、付近の農作物、芝生、花卉類等にはかからないよう注意してください。また近くに根の浅い作物のある場合は散布液が流れて行かないように注意してください。
※砂質で透水性の大きい園では薬害のおそれがあるので使用をさけてください。
※本剤の散布適期は雑草発生前及び雑草生育期(草丈20cm以下)であり、生育の進んだ雑草は一旦除草してから使用してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
※激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
※散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
※水源池、養魚池等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
※公園、提とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ないものが散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※散布器具や容器の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
※火災時は適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
※漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
※移送取扱いは、ていねいに行ってください。
※魚毒性:水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※保管:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。
※夏みかんに対しては成木のみを対象としてください。
※本剤の使用に当たっては、必ずラベルをよくお読みください。また使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851739-1袋(100g)
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
04851827-1袋(300g)
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする