曜日別特売

イネゼットEW

イネゼットEW - 日産化学

代かき同時で散布する、水稲用初期除草剤です。
滴下装置「滴下美人Ⅱ」を使用することで、代かき同時散布ができます。
このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。
一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。

有効成分
ブタクロール 12%,ペントキサゾン 4%,ブタクロール12.0%/ペントキサゾン4.0%
毒性
普通物
性状
類白色乳濁液体
適合作物
直播水稲、移植水稲
農林水産省登録第(号)
23099
適合雑草
【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ
内容量
1ケース(500mL×20本)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
※使用の直前に容器をよく振ってください。
※本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布してください。各雑草の散布適期は以下の通りです。
※ホタルイ、ミズガヤツリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・発生始期まで
※ヘラオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ・・・・・・・・・・・・・・発生前まで
※クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組合せで使用してください。
※苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきはていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。
※散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま本剤を水田全面にゆきわたるよう散布し、少なくとも4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm程度)を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないよう注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
※苗に付着すると軽微な薬害を生じることがあるので、本剤を移植後に散布する場合は水稲になるべくかからないようにしてください。
※梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下するおそれがあるので使用はさけてください。
※苗が水没するような深水状態では、葉鞘部に軽い褐変症状が出るおそれがあるので水管理に注意してください。
※散布数日以内の梅雨明けなどによる異常高温では、初期生育の抑制が生じるおそれがあるので使用しないでください。
※以下の水田では初期生育の抑制を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
※1砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
※2軟弱徒長苗を移植した水田
※3極端な浅植や深植をした水田
※直播水稲に使用する場合は以下に注意してください。
※出芽時に湛水条件になると薬害が生じるので、水管理に注意してください。
※れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導をうけることが望ましいです。
※人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
※ア 農薬使用者に係る注意事項
※1 毒性情報
※アレルギー性反応のおそれがあります。
※使用に際して講ずべき被害防止方法
※ア 農薬使用者に係る被害防止方法
※1 防護装備
※[薬剤調製者]
※移植水稲、直播水稲:不浸透性手袋
※[散布者]
※移植水稲、直播水稲:不浸透性手袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851931-
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする