カウンシルエナジーフロアブル
高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、長期残効性を示します。クログワイ、オモダカ、コウキヤガラなどに高い除草効果を示します。キシュウスズメノヒエ、エゾノサヤヌカグサに高い除草効果を示します。スルホニルウレア抵抗性ホタルイ、一年生広葉雑草、ミズアオイなどに有効です。田植後の入水時に水口から流し込むだけで、労力、時間を節約できます。無人航空機による散布ができます。直播水稲の稲1葉期からノビエ3.5葉期まで使用できます。4-HPPD阻害剤に感受性の新規需要米品種に対して安全性を示します。
- 用途
- 水稲用初・中期一発処理除草剤。
- 成分
- トリアファモン/フェンキノトリオン/フェントラザミド
- 内容量(L)
- 2
- 有効成分
- トリアファモン、フェンキノトリオン、フェントラザミド
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
- 農林水産省登録第(号)
- 第24085
- 内容量
- 1個(2L)
関連資料:(1.48MB)
注意
※誤食などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。水産動植物(藻類)に影響を及ぼしますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意して下さい。無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないようとくに注意して下さい。散布後は水管理に注意して下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管して下さい。漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収して下さい。火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。移送取扱いは、ていねいに行って下さい。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81738040 カウンシルエナジーフロアブル - PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81738040-260624-02.jpg)













