アクシズMXジャンボ
移植水稲の移植後7日からノビエ4葉期まで、直播水稲の稲1葉期からノビエ4葉期までと幅広い散布適期で、多彩な作業スケジュールに対応。相性の良い3つの有効成分で、従来の初中期一発剤では防除しにくい、後発の難防除雑草にも優れた防除効果を発揮。
ただし、圃場の状況によっては初期除草剤との組み合わせが必要です。畦畔からの投げ込みで簡単散布。軽量・自己拡散型の省力製剤です。水管理の難しい圃場でもノビエに安定した効果。天然由来の有効成分メソトリオンを含有しており、SU抵抗性雑草に高い防除効果を発揮します。
- 用途
- 水稲用除草剤。
- 成分
- ピリフタリド/メソトリオン/メタゾスルフロン
- 内容量(g)
- 300
- 有効成分
- ピリフタリド8%、メソトリオン3%、メタゾスルフロン2.7%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色水和性細粒
- 農林水産省登録第(号)
- 第24774
- 内容量
- 1個(300g)
関連資料:(0.15MB)
注意
※必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。本剤は小包装(パック)のまま10a当り10個の割合で水田に均等に投げ入れて処理してください。パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。吸湿性があるので、処理時に降雨の場合には濡れないように注意して処理してください。濡れた手で扱わないでください。また、開封後は早めに使用してください。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失しないように処理してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に処理してください。オモダカは矢じり葉1葉期まで、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリは4葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまでが本剤の処理適期です。特に、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。移植水稲の場合には苗の植付けが均一となるように、また湛水直播の場合には、は種が均一になるように、それぞれ代かきはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行なってください。処理に当っては、やや深めの湛水状態(水深5~6 cm)にして水の出入りを止めてください。処理後少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、処理後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かに行ってください。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ





















