曜日別特売

イネヒーローエアー粒剤

イネヒーローエアー粒剤 - 科研製薬

拡散性が優れた少量拡散性粒剤(400g/10a)で、1袋1.2kg(30a用)です。移植直後~ノビエ3葉期までの使用で、多年生カヤツリグサ科雑草およびSU抵抗性に高い効果があります。

用途
水稲用除草剤
有効成分
ペントキサゾン 7.5% ダイムロン 25.0% メタゾスルフロン 2.5%
内容量(kg)
1
性状
淡灰色細粒
農林水産省登録第(号)
第24630
内容量
1個(1kg)
関連資料:(3.95MB)
注意
※必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。本剤は雑草の発生前から生育始期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように散布する。なお、多年生雑草は、生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ防除は、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきはていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除く。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行う。処理に当っては、水の出入りを止めて水深5~6cmの湛水状態にし、散布後少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じる。また、止水期間中の入水は静かに行う。藻類や表層はく離等が多発している水田では、拡散が不十分となり効果が劣る可能性があるので使用をさける。以下の水田では初期生育の抑制を生じるおそれがあるので使用をさける。
※1)異常高温の時、あるいは散布後数日以内に梅雨明けになるなど異常高温が予想される時。
※2)砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
※3)軟弱徒長苗を移植した水田
※4)極端な浅植や深植をした水田
※いぐさ、れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意する。いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しない。本剤散布後の田面水を他作物に灌水しない。
※本剤を無人航空機で散布する場合は、次の注意を守る。1 散布は使用機種の使用基準に従って実施する。2 散布機種に適合した散布装置を使用する。3 粒剤散布装置については、事前に薬剤の物理性に合わせてメタリング開度を調整するとともに、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラ(スピンナ)の回転数を低速に調整する。4 散布薬剤の飛散によって他の作物に影響を与えないように散布区域の選定に注意し、ほ場の端から5m以上離れた位置からほ場内に散布する。5 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意する。6 薬剤散布に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。7 本剤の散布に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しない。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737848-
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする