曜日別特売

シンウチ1キロ粒剤

シンウチ1キロ粒剤 - 科研製薬シンウチ1キロ粒剤 - 科研製薬

近年増加しているスルホニルウレア系除草剤(SU剤)抵抗性雑草に対しても有効です。強風による吹寄せなどによる効果・薬害等の変動が少なく、安心して使えます。

用途
水稲用除草剤
有効成分
ブタクロール 5.0%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第22743
関連資料:(2.73MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失しないように散布する。なお、多年生雑草は、生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。クログワイ、コウキヤガラは発生が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきはていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ 取り除く。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行う。散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布し、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm程度)を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないよう注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。苗が水没するような深水状態では、葉鞘部に軽い褐変症状が出るおそれがあるので水管理に注意する。散布数日以内の梅雨明けなどによる異常高温では、初期生育の抑制が生じるおそれがあるので使用しない。散布後に多量の降雨が予測される場合は、防除効果が低下することがあるので使用をさける。以下の水田では初期生育の抑制を生じるおそれがあるので使用をさけること。1.砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上) 2.軟弱苗を移植した水田 3.極端な浅植えや深植えをした水田。れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意する。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8173828681738286-1個(1kg)1
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
- 8173849681738496-1個(4kg)4
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする