ウィードコアジャンボSD
散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草
を取りこぼしません。
草種によって防除できる大きさは異なります。圃場ごとに防除雑草がちがっても、この剤ひとつで防除できます。
- 用途
- 水稲除草剤。
- 成分
- フロルピラウキシフェンベンジル/ペノキススラム/ベンゾビシクロン
- 内容量(g)
- 200
- 有効成分
- フロルピラウキシフェンベンジル…2.0%、ペノキススラム… 2.5%、ベンゾビシクロン… 10.0%
- 農林水産省登録第(号)
- 第24701
- 内容量
- 1袋(200g)
関連資料:(4.17MB)
注意
※小包装(パック)に使用しているフィルムは水溶性のため、ぬれた手や汗ばんだ手で作業したり、降雨等で破袋しないように注意してください。本剤は水溶性フィルムで小包装した製剤をそのまま、10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイは4葉期まで。マツバイは発生期まで。ミズガヤツリは草丈25cmまで。ウリカワは3葉期まで。ヒルムシロは発生盛期まで。セリは再生期まで。雑草の発生状況をよく確認し、ノビエの4葉期までに時期を失しないように散布してください。苗の植付けが均一となるように代かきをていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。散布に当たっては、水深5~6cmの湛水状態で散布してください。水の出入りを止めて、少なくとも3~5日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、田面を露出させないよう注意してください。散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。藻や浮草が多発している水田では拡散が不十分となり効果の劣る可能性があるので使用をさけてください。散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用をさけてください。下記のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。1.砂質土壌の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)2. 軟弱な苗を移植した水田3.極端な浅植の水田および浮き苗の多い水田4.稲の根が露出している水田。本剤の使用後に低温が続くと予想される場合には、稲に生育抑制などの薬害が発生するおそれがあるので、使用をさけてください。処理後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがありますが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。薬害を生じるおそれがあるので、周辺作物にかからないよう十分注意してください。本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。空袋等はほ場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
























