ディクトラン乳剤
低薬量でも優れた効果で、効き目も長い土壌処理剤です。最強雑草スズメノカタビラ・メヒシバ・ヤハズソウから芝地を守ります。低薬量でも優れた効果を発揮し、効き目も長いのが特長です。
- 用途
- 芝緑地用除草剤。
- 成分
- ジチオピル
- 種別
- 除草剤
- 容量(mL)
- 500
- 内容量(mL)
- 500
- 有効成分
- ジチオピル
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 黄赤色澄明可乳化油状液体
- 農林水産省登録第(号)
- 第17811
- 内容量
- 1本(500mL)
関連資料:(0.09MB)
注意
※使用量に合わせ薬剤を調製し、使い切ってください。散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。本剤は雑草発生前(ヤハズソウは発生初期まで)の処理が有効で、発芽後の雑草には効果が劣るので、雑草発生前に散布してください。乾燥時の散布では、使用水量を多めにしてください。周辺の作物や樹木に薬剤がかからないように注意して散布してください。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さないでください。空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。散布の際は保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。本剤は危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意してください。火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。移送取り扱いは、ていねいに行ってください。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ


























