MILESEEY
レーザー距離計 PF1 PRO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
ホワイト
注文コード
81740815
品番
PF1-PRO-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・見やすいOLED(赤・緑)表示
・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)
・高速&高精度測定
・高低差(スロープ)補正機能
・全天候対応(IP65防水)
用途
距離計
仕様
【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)
寸法(mm)
96×64×36
質量(g)
157
倍率(倍)
6
測定精度
約 ±1yd
機能
ピンロック:あり、振動通知:あり
バッテリー
内蔵リチウム(約800mAh)
ディスプレイ
OLED(赤・緑2色表示)
測定速度(秒)
約0.1
視野角
約7.5°
防塵防水性能
IP65
測定距離
約1100yd
モード
雨・霧対応:あり
色(本体)
ホワイト
充電方式
USB-C
距離
ピンロック:約300~450(yd)