曜日別特売
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788

PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788
PF1-PRO-BK レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY 81740788

レーザー距離計 PF1 PRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
色(本体)
ブラック
注文コード
81740788
品番
PF1-PRO-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・見やすいOLED(赤・緑)表示
・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)
・高速&高精度測定
・高低差(スロープ)補正機能
・全天候対応(IP65防水)

用途
距離計
仕様
【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)
寸法(mm)
96×64×36
質量(g)
157
倍率(倍)
6
測定精度
約 ±1yd
機能
ピンロック:あり、振動通知:あり
バッテリー
内蔵リチウム(約800mAh)
ディスプレイ
OLED(赤・緑2色表示)
測定速度(秒)
約0.1
視野角
約7.5°
防塵防水性能
IP65
測定距離
約1100yd
モード
雨・霧対応:あり
色(本体)
ブラック
充電方式
USB-C
距離
ピンロック:約300~450(yd)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする