TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840

TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840
TNV10-PRO サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO MILESEEY 81740840

サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81740840
品番
TNV10-PRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

世界的な測定機器ブランド「Mileseey」のプロ仕様の本格的なサーマル単眼鏡です。生き物が発する赤外線(熱)を検知し、肉眼や双眼鏡では見えないカモフラージュされた対象物も昼夜を問わず、完全な暗闇、霧、煙の中であっても、本体の液晶画面に熱画像として鮮明に表示、静止画や動画で記録することができます。近年身近に現れるようになった熊や猪、鹿などの「獣害対策」として、事故を未然に防ぐためにプロフェッショナルから一般ユーザーまで手軽に使える一台です。学校、道の駅、山間部の駐車場、ホテル・旅館、キャンプ場、公園、球場やゴルフ場など、様々な施設での安全管理に推奨されています。

用途
サーマル単眼鏡
仕様
OTAアップデート:対応
機能
省電力:自動電源オフ(30分/60分)対応、静止画・動画撮影:対応
メモリー
(内蔵)32GB
ディスプレイ
800×600 OLED
解像度
【スーパー解像度】400×300、【赤外線】320×240
視野角
13.5°×10.1°
防塵防水性能
IP65
焦点距離(mm)
レンズ:13
表示モード
ホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル
動作温度(℃)
-20~60
端子
充電/データ:USB Type-С
デジタルズーム
1、2、4(倍)
フレームレート
50Hz
ピクセル
サイズ:12μm
NETD(mK)
40以下
注意
※1:本製品の仕様値は、MILESEEY社の試験環境において測定されたものです。実際の使用状況や環境により、数値は異なる場合があります。
※2:本製品は日本語表記の対応はしておりません。対応言語:中国語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする