防雨型 熱中症環境チェックモニター30 温湿度計付き看板
文字板上部にWBGT参考値を示し、下部に温度計・湿度計をわかりやすく表示した温湿度計と看板がセットになった商品です。
遠くからでも視認性のよい直径30cm
JIS3級防雨型相当の防雨仕様で屋外でも使用が可能です。
- 用途
- 熱中症対策、壁掛け用
- 仕様
- (標識)四角穴あき、(熱中症計)JIS3級防雨型
- セット内容
- 看板、温湿度計
- 本体厚さ(mm)
- 40
- 本体横(mm)
- 600
- 本体縦(mm)
- 450
- 内容量
- 1セット
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



























