曜日別特売

熱中症環境チェックモニター30

熱中症環境チェックモニター30 - E-TUMG

文字板上部にWBGT参考値を示し、下部に温度計・湿度計をわかりやすく表示した温湿度計です。
遠くからでも視認性のよい直径30cm
JIS3級防雨型相当の防雨仕様で屋外でも使用が可能です。

用途
熱中症対策、壁掛け用
仕様
JIS3級防雨型
材質
ABS樹脂、塩ビ、アルミ材
質量(g)
570
寸法(Φmm)
300
本体厚さ(mm)
40
測定対象
WBGT参考値・温度計・湿度計
設置方法
壁掛け
特性
防雨
内容量
1台
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740630ETM26-020
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする