E-TUMG
防雨型温度計30付き熱中症警戒看板
見やすさにこだわった温度計と標識看板のセットです。
大きく警戒度を表示して熱中症予防に
JIS3級防雨型仕様の熱中症計で屋内外問わずご使用いただけます。
用途
熱中症対策、壁掛け用
仕様
(標識)四角穴あき、(熱中症計)JIS3級防雨型
セット内容
看板、温湿度計
本体厚さ(mm)
40
本体横(mm)
600
本体縦(mm)
450
内容量
1枚
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81740605
ETM26-023
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください