E-TUMG
熱中症環境チェックモニター
文字板下部に温度・湿度計、上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示した屋内用の温湿度計です。
用途
熱中症対策、壁掛け用
材質(本体)
PS樹脂
質量(g)
200
寸法(Φmm)
140
本体厚さ(mm)
29
測定対象
温度・湿度
材質(カバー)
ガラス
設置方法
壁掛け
内容量
1台
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81740639
ETM26-019
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください