曜日別特売

アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴

アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 - コーコス信岡

脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。
最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能
保冷剤は別売りのGLADIATOR「氷零」「北極」150gに対応。
首元にペルチェを装着可能なペルチェホール。
ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S・F・3XL
Sはユニセックスサイズ)。
前部のベルトでサイズ調整が可能。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
混率(%)
パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)
対応
保冷剤:150gモデル
内容量
1着
注意
※保冷剤とペルチェクーラーユニットは付属されておりません。別途お買い求めください。
※保冷剤とペルチェクーラーユニットは「GLADIATOR VOLTICE」製品対応のものをご使用ください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81742800GI-469シルバーF4176~109
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
81743089GI-469シルバーS4072~103
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
81743125GI-469ブラック3XL4384~120
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
81743195GI-469ブラックF4176~109
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
81743238GI-469ブラックS4072~103
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
81743561GI-469シルバー3XL4384~120
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする