MVV-S SP 0.2SQ X 3C マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド) 協和ハーモネット 81741750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上外径(Φmm)約3.9
心数(C)3
内容量1巻注文コード81741750品番MVV-S SP 0.2SQ X 3C
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。

用途
〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続
心数(C)
3
シース厚(mm)
0.5
仕上外径(Φmm)
約3.9
色
黒
導体構成(本/mm)
20/0.12
導体外径(Φmm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
条長(m)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする