TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T 8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応 MOXA 81741445

8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741445
品番
TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

10BASE-T1L技術とPoDL(Power over Data Line)クラス10、11、12のサポートにより、このスイッチはイーサネット通信をフィールドデバイスに拡張します。1本のツイストペア(ブルで最大10Mbpsのデータレートと最大1kmの距離で電力とデータの両方を供給できるため、設置の簡素化、配線コストの削減が実現でき、より柔軟なフィールド展開を可能にします。診断機能とポートミラーリングにより、導入とトラブルシューティングが容易になります。コンパクトなシャーシと前面に設置されたポートにより、狭いコントロールキャビネット内でも設置とメンテナンスが簡単に実行できます。PROFINETなどの産業用イーサネットプロトコルにより、既存システムとのシームレスな統合が可能になり、将来のデジタル化やIIoT拡張にも対応できる拡張性を提供します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする