曜日別特売

140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SEPA140SE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741549
品番
PA140SE
参考基準価格(税別)¥5,737販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

「Thermalright」ブランドの140mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 140 SE」です。 フロントには120mmファン、リアには140mmファンを搭載しました。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 可能な限り高さを抑えた全高158mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプです。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 フロントのTL-C12C-X28 V2は、最大回転数1850rpm、リアのTL-D14CBは、最大回転数1500rpmのファンをそれぞれ口径と回転数が異なるファンを搭載しました。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

色
ヒートシンク:シルバー
本体質量(g)
840(ファン含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×132×158(ファン含まず)
本数
ヒートパイプ:6mm径×6本
騒音レベル(dB(A))
(フロント/リア)最大29.5/最大25.6
適合ソケット
ソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851
ファン
(フロント/リア)TL-C12C-X28 V2 / TL-D14CB、(フロント/リア)120(L)×120(W)×25(H)mm/140(L)×140(W)×27(H)mm、(フロント/リア)161g/161g
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
(フロント/リア)88.89/77.84
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
(フロント/リア)最大1850±10%/最大1500±10%
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする