曜日別特売

ウィードノズル1頭口 W-1L G1/4

ウィードノズル1頭口 W-1L G1/4 - 麻場ウィードノズル1頭口 W-1L G1/4 - 麻場

多量散布用除草剤ノズルです。
大粒で噴霧されるため、風等による目的物以外への飛散を防止します。
撒き跡が白く見える発砲ノズルのため、撒きムラや重複散布を防ぎます。
一度に広範囲に撒けるため、広い面積に向いています。

全長(mm)
35
質量(g)
30
対応機種
背負動噴/小型動噴/乗用管理機(W-1):1.0Mpa程度
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81760221450094100
2,200
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする