インテルパック ディストリビュータ
● アナログ信号の分配機能:1つの入力信号を複数の出力へ分配可能
● 信号の相互干渉を防止:出力間を絶縁し、負荷変動やノイズの影響を低減
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計
● 制御系との高い親和性:DCS・DDC・PLC などへの信号分配に対応
- 用途
- ● センサ信号の多系統配信:1つのセンサ信号を監視用・制御用に分配
● 中央監視+ローカル制御:中央監視盤と機側制御盤への同時入力
● 既設設備の信号拡張:入力点数不足時の信号分岐対応
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号分配
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
信号変換器 の新着商品
カテゴリ






















