測温抵抗体変換器(アナログ形)

測温抵抗体変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

アナログ形測温抵抗体変換器

リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付

定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

統一信号出力変換用

長距離入力配線用

本質安全バリアとの組合わせ
消費電力(W)
100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
仕様
入力信号(3線式測温抵抗体):Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃
その他
CE、UKCA、UL適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
200
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.2%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅29.5×奥行124×高さ88.5
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
入力レンジ
入力レンジ:0~50℃
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
第2出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
内容量
1個(1個)
注意
※DI997:DM997DS53DJ99DK997:DM997
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04143707W2RS-4A6-M2/N
¥67,200
¥66,980
¥73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする