インテルパック 一次遅れ演算器
● 一次遅れ(ラグ)演算:入力信号に一次遅れ特性を与え、急激な変化をなだらかに出力
● 信号の平滑化:外乱やノイズ、瞬時変動の影響を低減
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 制御系に直接使用可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応
- 用途
- ● 制御信号の安定化:温度・圧力・流量などの急変抑制
● ハンチング防止:制御対象への過敏な応答を抑え、安定制御を実現
● 設備保護:急峻な入力変化による誤動作・機器負荷の低減
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です信号変換器 の新着商品
カテゴリ



















