単相サイリスタ式電力調整器
● 単相サイリスタ式電力調整器:制御入力 DC4~20mA により位相角制御を実施
● 高速形(Hタイプ):制御信号の変化に対し高速応答し、急速昇温用途に適合
● 定格電流 15A:中小容量ヒータ制御に最適
● 周波数自動切替:電源周波数を自動検出(50/60Hz)
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.42MB)
注意
※写真は代表画像です表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ



● 単相サイリスタ式電力調整器:制御入力 DC4~20mA により位相角制御を実施
● 高速形(Hタイプ):制御信号の変化に対し高速応答し、急速昇温用途に適合
● 定格電流 15A:中小容量ヒータ制御に最適
● 周波数自動切替:電源周波数を自動検出(50/60Hz)


