曜日別特売
PG5H030A000 単相サイリスタ式電力調整器 azbil(旧:山武) 51878349

単相サイリスタ式電力調整器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51878349
品番
PG5H030A000
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

● 単相サイリスタ式電力調整器:制御入力 DC4~20mA により位相角制御を実施
● 高速形(Hタイプ):制御信号の変化に対し高速応答し、急速昇温用途に適合
● 定格電流 15A:中小容量ヒータ制御に最適
● 周波数自動切替:電源周波数を自動検出(50/60Hz)

関連資料:(1.42MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする