曜日別特売
PU21A0120N0F0 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武) 51878760

単相サイリスタ:PU21

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は定格電圧など347種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51878760
品番
PU21A0120N0F0
参考基準価格(税別)¥79,300販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。
●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。
●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。
●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。
●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。

用途
●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。
●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。
●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
関連資料:(1.07MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする