曜日別特売

三相サイリスタ:PU23

三相サイリスタ:PU23 - azbil(旧:山武)三相サイリスタ:PU23 - azbil(旧:山武)三相サイリスタ:PU23 - azbil(旧:山武)

●三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。
●制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。
●幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。

用途
●工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。
●半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。
●産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
180件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41968667PU23C2520A3F0
¥844,000
¥659,800
¥725,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
70432565PU23A0720A3D1
¥479,000
¥399,800
¥439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
51882156PU23A0120A3C0
¥241,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882165PU23A0120A3N0
¥224,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882174PU23A0120N3N0
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882190PU23A0120N3N1
¥188,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882199PU23A0140A3N0
¥299,000
¥298,800
¥328,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882208PU23A0140N3N0
¥252,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882217PU23A0220A3C0
¥261,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882226PU23A0220A3N0
¥244,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882235PU23A0220A3N1
¥256,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882244PU23A0220N3C0
¥214,000
¥209,800
¥230,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882260PU23A0220N3N0
¥197,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882269PU23A0220N3N1
¥209,000
¥208,800
¥229,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882278PU23A0240A3N1
¥331,000
¥329,800
¥362,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882287PU23A0240N3N0
¥272,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882296PU23A0320A3C0
¥289,000
¥288,800
¥317,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882305PU23A0320A3D0
¥323,000
¥319,800
¥351,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882314PU23A0320A3F0
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882330PU23A0320N3C0
¥242,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882339PU23A0320N3D0
¥276,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882348PU23A0320N3F0
¥259,000
¥258,800
¥284,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882357PU23A0320N3F1
¥271,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882366PU23A0320N3N0
¥226,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882375PU23A0340A3D0
¥398,000
¥389,800
¥428,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882384PU23A0340A3F1
¥393,000
¥389,800
¥428,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882400PU23A0340N3F0
¥334,000
¥329,800
¥362,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882409PU23A0520A3C0
¥312,000
¥309,800
¥340,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882418PU23A0520A3D0
¥346,000
¥339,800
¥373,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882427PU23A0520A3D1
¥357,000
¥349,800
¥384,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882436PU23A0520A3F0
¥329,000
¥328,800
¥361,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882445PU23A0520A3N0
¥295,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882454PU23A0520N3C0
¥265,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882470PU23A0520N3D0
¥299,000
¥298,800
¥328,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882479PU23A0520N3D1
¥310,000
¥309,800
¥340,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882488PU23A0520N3F0
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882497PU23A0520N3F1
¥293,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882506PU23A0520N3N0
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882515PU23A0540A3D0
¥421,000
¥419,800
¥461,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882524PU23A0540A3F0
¥404,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882540PU23A0540A3F1
¥415,000
¥409,800
¥450,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882549PU23A0540N3F1
¥368,000
¥359,800
¥395,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882558PU23A0720A3C0
¥385,000
¥379,800
¥417,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882567PU23A0720A3D0
¥424,000
¥419,800
¥461,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882576PU23A0720A3F0
¥396,000
¥389,800
¥428,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882585PU23A0720N3C0
¥338,000
¥329,800
¥362,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882594PU23A0720N3D0
¥377,000
¥369,800
¥406,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882610PU23A0720N3F0
¥349,000
¥348,800
¥383,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882619PU23A0720N3F1
¥361,000
¥359,800
¥395,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51882628PU23A0720N3N0
¥310,000
¥309,800
¥340,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする