曜日別特売
PU23A0120A3N0 三相サイリスタ:PU23 azbil(旧:山武) 51882165

三相サイリスタ:PU23

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は180種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51882165
品番
PU23A0120A3N0
参考基準価格(税別)¥224,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

●三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。
●制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。
●幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。

用途
●工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。
●半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。
●産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
関連資料:(1.07MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする