曜日別特売
KK-03L カートリッジ式純水器 水質計のみ 壽化工機 81789718

カートリッジ式純水器 水質計のみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81789718
品番
KK-03L
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
寸法(mm)
33.8×72×96
取付
電源:G1/2
電源
ボタン電池
精度
±10%(F.S.)
使用温度(℃)
5~40
外部出力
なし
測定範囲(μS/cm)
0~3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする