台和
ライス&サラダスピナー ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81781309
品番
RS-1-B
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
毎日のお米とぎも手を濡らさず簡単にできます。
用途
かくはん棒を取り付けることで、米とぎにも使用できます。
TGK品番
1-0281-0501
材質
【本体・蓋・ザル】ポリプロピレン【かくはん棒】メタクリル樹脂【かくはん盤】ABS樹脂
容量(L)
4
直径×高さ(mm)
210×170