TKG
TKG モンブランマシン オークウッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81783786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。
用途
ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。
TGK品番
1-1035-0101
質量(kg)
10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×200×750
有効高さ(mm)
枠内:520
最大高さ(mm)
810(ハンドル込み)
注意
※枠タイプになっているので、絞り出すところが見やすく、実演販売などに向いています