TKG
クリームディスペンサー
クリームやジャムの注入を効率的に!
用途
レバーを下ろすことで約7gのクリームを出すことができ、クロワッサンやドーナツに効率よく注入できます。
TGK品番
1-1608-0601
材質
【本体】POM樹脂【ボトル】トライタン【ノズル】ステンレス
質量(kg)
2.3
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×200×230
内容量
1個
注意
※大きな果肉の入ったジャムは、詰まりの原因となるのでご使用いただけません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81781415
EM005N
¥
73,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください